NOBLES 9004201-H เครื่องดูดพรม Walk Behind 5 แกลลอน 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เดินหลังเครื่องดูดพรม |
ความเร็วแปรง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1200 |
เส้นทางการทำความสะอาด | 15 " |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
วัสดุ | แม่พิมพ์หมุน |
แหล่งพลังงาน | 115V |
ความจุถังพักฟื้น | 5 แกลลอน. |
ความจุถังน้ำยา | 5 แกลลอน. |
ระดับเสียง | 69 dBA |
มอเตอร์สุญญากาศ | 2 ด่าน 1.2 HP |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8451800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | แหล่งพลังงาน | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
608352 | 75ft | (2) แบตเตอรี่ 12V, 215Ah | 81 dBA | ฿743,474 | ||
9007486 | 50ft | 115V | 78 dBA | ฿313,851 | ||
9004202-H | 50ft | 115V | 69 dBA | ฿390,898 | ||
608351 | - | 4 6V, 215Ah แบตเตอรี่ | 77 เดซิเบล | ฿860,593 | RFQ
| |
เอ็มวี-STRV-0001 | - | 4 6V, 235Ah แบตเตอรี่ | 72 เดซิเบล | ฿1,250,116 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.