NORD SK1SI50Y-140TC-25: 1 ตัวลดความเร็วมุมขวา 140tc 25 1 | AF9AUW 29TM 03

NORD SK1SI50Y-140TC-25:1 ตัวลดความเร็ว มุมฉาก 140tc 25 1

In Stock
รายการ: AF9AUW Model: SK1SI50Y-140TC-25:1ข้ามอ้างอิง: 29TM03

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿31,219 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดความเร็ว
ตลับลูกบอล
เจาะ Dia1.125 "
เสร็จสิ้นtural
กรอบ140TC
ประเภทเกียร์หนอน
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
อินพุต RPM1750
การหล่อลื่นอาหารเกรดสังเคราะห์
สูงสุด ป้อน HP1.02
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต673 นิ้ว --lb.
การติดตีนผีและขายึดแบบสากล
RPM เอาต์พุตที่กำหนด70
อัตราส่วนที่กำหนด25:1
จำนวนสเตจ1
เอาท์พุทเพลา Dia1.125 "
ความสูงของเพลาขาออก2 23 / 64 "
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP690 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP327 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP221 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP168 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/6 HP106 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP504 นิ้ว --lb.
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.82 "
โหลดมากเกินไป1080 ปอนด์
วัสดุปีกนกเหล็กชุบแข็ง
การหมุนกลับได้
ประเภทซีลดับเบิ้ลลิป
การวางแนวเพลามุมฉาก
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่สากล
เพลาขาออกทึบ / กลวงของแข็ง / กลวง
ประเภทลดความเร็วมุมฉาก
ระยะศูนย์หนอน1.97 "
วัสดุเฟืองตัวหนอนโลหะผสมบรอนซ์เนื้อละเอียด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8483905000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HPเจาะ Diaกรอบแรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HPแรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HPแรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HPแรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HPแรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HPราคา
NORD SK1SI75Y-56C-60: 1 Speed ​​Reducer มุมขวา 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 นิ้ว --lb.1.938 "56C-698 นิ้ว --lb.474 นิ้ว --lb.360 นิ้ว --lb.-฿67,284
NORD SK1SI75Y-140TC-60: 1 ลดความเร็วมุมขวา 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 นิ้ว --lb.----฿64,481
NORD SK1SI31Y-56C-50: 1 Speed ​​Reducer มุมขวา 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 นิ้ว --lb.-฿25,103
NORD SK1SI40Y-56C-50: 1 Speed ​​Reducer มุมขวา 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 นิ้ว --lb.230 นิ้ว --lb.-฿25,683
NORD SK1SI63Y-180TC-10: 1 ตัวลดความเร็วมุมขวา 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM 36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 นิ้ว --lb.1.437 "180TC496 นิ้ว --lb.159 นิ้ว --lb.106 นิ้ว --lb.81 นิ้ว --lb.664 นิ้ว --lb.฿38,801
NORD SK1SI75Y-56C-10: 1 Speed ​​Reducer, Right Angle, 56C Frame Size, Ratio 10: 1 | AF9AGQ 29TM 37 SK1SI75Y-56C-10:1346 นิ้ว --lb.1.938 "56C-164 นิ้ว --lb.111 นิ้ว --lb.84 นิ้ว --lb.-฿64,481
NORD SK1SI75Y-140TC-10: 1 ลดความเร็วมุมขวา 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 นิ้ว --lb.---683 นิ้ว --lb.฿64,481

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORD SK1SI50Y-140TC-25:1 ตัวลดความเร็ว มุมฉาก 140tc 25 1
฿31,219 / หน่วย