NORD SK1SI50Y-56C-20:1 ตัวลดความเร็ว มุมฉาก 56c 20 1
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล |
เจาะ Dia | 1.125 " |
เสร็จสิ้น | tural |
กรอบ | 56C |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | อาหารเกรดสังเคราะห์ |
สูงสุด ป้อน HP | 1.25 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 717 นิ้ว --lb. |
การติด | ตีนผีและขายึดแบบสากล |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 88 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 20:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1.125 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 2 23 / 64 " |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | 575 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | 274 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | 186 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | 142 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/6 HP | 89 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 416 นิ้ว --lb. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.82 " |
โหลดมากเกินไป | 1080 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | กลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | สากล |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง / กลวง |
ประเภทลดความเร็ว | มุมฉาก |
ระยะศูนย์หนอน | 1.97 " |
วัสดุเฟืองตัวหนอน | โลหะผสมบรอนซ์เนื้อละเอียด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8483905000 |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | เจาะ Dia | กรอบ | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1SI75Y-56C-60:1 | 1475 นิ้ว --lb. | 1.938 " | 56C | - | 698 นิ้ว --lb. | 474 นิ้ว --lb. | 360 นิ้ว --lb. | - | ฿67,284 | |
SK1SI75Y-140TC-60:1 | - | 1.938 " | 140TC | 2190 นิ้ว --lb. | - | - | - | - | ฿64,481 | |
SK1SI31Y-56C-50:1 | - | 0.625 " | 56C | - | - | - | 212 นิ้ว --lb. | - | ฿25,103 | |
SK1SI40Y-56C-50:1 | - | 1" | 56C | - | - | 310 นิ้ว --lb. | 230 นิ้ว --lb. | - | ฿25,683 | |
SK1SI63Y-180TC-10:1 | 336 นิ้ว --lb. | 1.437 " | 180TC | 496 นิ้ว --lb. | 159 นิ้ว --lb. | 106 นิ้ว --lb. | 81 นิ้ว --lb. | 664 นิ้ว --lb. | ฿38,801 | |
SK1SI75Y-56C-10:1 | 346 นิ้ว --lb. | 1.938 " | 56C | - | 164 นิ้ว --lb. | 111 นิ้ว --lb. | 84 นิ้ว --lb. | - | ฿64,481 | |
SK1SI75Y-140TC-10:1 | - | 1-15 / 16 " | 140TC | 513 นิ้ว --lb. | - | - | - | 683 นิ้ว --lb. | ฿64,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.