Nordfab 8010000950 | ศอก 30 องศา 4 อิน | 40d537 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8010000950 ข้องอ 30 องศา 4 In | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537

NORDFAB 8010000950 ข้องอ 30 องศา 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LLH รุ่น: 8010000950อ้างอิงข้าม: 3210-0430-104000 / 40D537
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
฿4,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง4"
ขนาดท่อ4"
วัด24
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า4"
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.4"
ชนิดภาพเขียนข้อศอก 30 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ราคา
NORDFAB 8010000960 ข้องอ 30 องศา 6 In | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"฿5,213
NORDFAB 8040400001 ข้องอ 30 องศา 8 In | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"฿8,700
NORDFAB 8040400009 ข้องอ 30 องศา 10 In | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "฿7,751
NORDFAB 8040400017 ข้องอ 30 องศา 12 In | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "฿9,626

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8010000950 ข้องอ 30 องศา 4 นิ้ว
฿4,620 / หน่วย