จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8010002288 ประตูระเบิดแบบแมนนวล 10 ใน | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610

NORDFAB 8010002288 ประตูระเบิดด้วยมือ 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LPL รุ่น: 8010002288อ้างอิงข้าม: 3240-1000-100000 / 40D610
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
฿11,961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง10 "
ขนาดท่อ10 "
วัด20
ความสูง14.375 "
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า10 "
ความยาว5.5 "
วัสดุเหล็ก / อลูมิเนียมหล่อ
เต้าเสียบ Dia.10 "
ชนิดภาพเขียนประตูระเบิดด้วยมือ
ความกว้าง11.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
NORDFAB 8010002298 ประตูระเบิดแบบแมนนวล 4 ใน | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "฿3,340
NORDFAB 8010002302 ประตูระเบิดแบบแมนนวล 6 ใน | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"฿4,678
NORDFAB 8010002306 ประตูระเบิดแบบแมนนวล 8 ใน | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "฿7,601
NORDFAB 8010002292 ประตูระเบิดแบบแมนนวล 12 ใน | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "฿14,968

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8010002288 ประตูระเบิดด้วยมือ 10 นิ้ว
฿11,961 / หน่วย