Nordfab 8010005531 | แคลมป์จับท่อ 12 นิ้ว | 40d626 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8010005531 แคลมป์ยึดท่อ 12 In | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626

NORDFAB 8010005531 แคล้มป์รัดท่อ 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LQD รุ่น: 8010005531อ้างอิงข้าม: 3260-1200-100900 / 40D626
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
฿1,371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อยึด
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง12 "
ขนาดท่อ12 "
วัด22
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อชิ้นความยาวราคา
NORDFAB 8010005523 แคลมป์ยึดท่อ 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"ท่อยึด-฿1,038
NORDFAB 8010005525 แคลมป์ยึดท่อ 6 In | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"ท่อยึด-฿1,100
NORDFAB 8010005527 แคลมป์ยึดท่อ 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"ท่อยึด-฿1,239
NORDFAB 8010005529 แคลมป์ยึดท่อ 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "ท่อยึด-฿1,359
NORDFAB 8010005533 เหล็กยึดท่อ 14 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH2LET 3260-1400-100900 / 29฿98 8010005533-14 "ที่หนีบ24 "฿1,623
NORDFAB 8010005535 เหล็กยึดท่อ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29฿99 8010005535-16 "ที่หนีบ27 "฿1,805
NORDFAB 8010005629 แคลมป์ท่อ สแตนเลส 10 นิ้ว รวม lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--ท่อยึด-฿2,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8010005531 แคล้มป์รัดท่อ 12 นิ้ว
฿1,371 / หน่วย