จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8040003286 ข้อต่อฟิตติ้งสาขา 12 In | AD3LQV 3220-1212-112000 / 40D641

NORDFAB 8040003286 ข้อต่อกิ่ง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LQV รุ่น: 8040003286อ้างอิงข้าม: 3220-1212-112000 / 40D641
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
฿16,329 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง12 "
ขนาดท่อ12 "
วัด22
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า12 "
ความยาว33 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.12 "
ชนิดภาพเขียนสาขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ราคา
NORDFAB 8040003000 ข้อต่อฟิตติ้งสาขา 4 In | AD3LQQ 3220-0404-104000 / 40D637 80400030004"4"4"17 "4"฿10,114
NORDFAB 8040003019 ข้อต่อฟิตติ้งสาขา 6 In | AD3LQR 3220-0606-106000 / 40D638 80400030196"6"6"21 "6"฿10,953
NORDFAB 8040003065 ข้อต่อฟิตติ้งสาขา 8 In | AD3LQT 3220-0808-108000 / 40D639 80400030658"8"8"25 "8"฿11,371
NORDFAB 8040003150 ข้อต่อฟิตติ้งสาขา 10 In | AD3LQU 3220-1010-110000 / 40D640 804000315010 "10 "10 "29 "10 "฿12,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8040003286 ข้อต่อกิ่ง 12 นิ้ว
฿16,329 / หน่วย