Nordfab 8040300010 | ท่อดักส์นิ้วคัท 6 X 6 | 40d570 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8040300010 ท่อดักส์นิ้วคัท 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570

NORDFAB 8040300010 ท่อฟิตติ้งนิ้วตัด 6 x 6

In Stock
รายการ: AD3LMU รุ่น: 8040300010อ้างอิงข้าม: 3223-0606-100000 / 40D570

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,902 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง6 "x 6"
ขนาดท่อ6 "x 6"
วัด22
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า6"
ความยาว12 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.6"
ชนิดภาพเขียนในการตัด
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
NORDFAB 8040300003 ท่อดักส์นิ้วคัท 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "฿4,578
NORDFAB 8040300008 ท่อดักส์นิ้วคัท 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "฿5,462
NORDFAB 8040300017 ท่อดักส์นิ้วคัท 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "฿4,584
NORDFAB 8040300019 ท่อดักส์นิ้วคัท 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198 "x 6"8 "x 6"8"12 "6"12 "฿4,902
NORDFAB 8040300021 ท่อดักส์นิ้วคัท 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "฿6,410
NORDFAB 8040300030 ท่อดักส์นิ้วตัด 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "x 4"10 "x 4"10 "10 "4"10 "฿4,565
NORDFAB 8040300032 ท่อดักส์นิ้วตัด 10 x 6 | AD3LMY 3223-1006-100000 / 40D574 804030003210 "x 6"10 "x 6"10 "12 "6"12 "฿4,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8040300010 ท่อฟิตติ้งนิ้วตัด 6 x 6
฿4,902 / หน่วย