Nordfab 8040302775 | ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 4 X 4 | 40d582 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8040302775 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582

NORDFAB 8040302775 ข้อต่อท่อประปา นิ้ว 4 x 4

In Stock
รายการ: AD3LNG รุ่น: 8040302775อ้างอิงข้าม: 3224-0404-100000 / 40D582
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
฿5,220 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 "x 4"
ขนาดท่อ4 "x 4"
วัด22
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า4"
ความยาว8"
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.4"
ชนิดภาพเขียนแตะใน
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
NORDFAB 8040302780 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"฿5,220
NORDFAB 8040302789 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"฿4,380
NORDFAB 8040302782 ต๊าปข้อต่อท่อนิ้ว 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "฿5,740
NORDFAB 8040302791 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "฿5,740
NORDFAB 8040302793 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "฿6,360
NORDFAB 8040302802 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"฿5,220
NORDFAB 8040302804 ก๊อกฟิตติ้งท่อนิ้ว 10 x 6 | AD3LNP 3224-1006-100000 / 40D589 804030280410 "x 6"10 "x 6"10 "10 "6"10 "฿5,740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8040302775 ข้อต่อท่อประปา นิ้ว 4 x 4
฿5,220 / หน่วย