Nordfab 8040400010 | ศอก 45 องศา 10 อิน | 40d550 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8040400010 ข้องอ 45 องศา 10 In | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550

NORDFAB 8040400010 ข้องอ 45 องศา 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LLX รุ่น: 8040400010อ้างอิงข้าม: 3210-1045-115000 / 40D550
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
฿8,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง10 "
ขนาดท่อ10 "
วัด22
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า10 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.10 "
ชนิดภาพเขียนข้อศอก 45 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ราคา
NORDFAB 8010000951 ข้องอ 45 องศา 4 In | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538 80100009514"4"244"4"฿3,936
NORDFAB 8010000961 ข้องอ 45 องศา 6 In | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"฿5,094
NORDFAB 8040400002 ข้องอ 45 องศา 8 In | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"฿8,075
NORDFAB 8040400018 ข้องอ 45 องศา 12 In | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "฿8,625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8040400010 ข้องอ 45 องศา 10 นิ้ว
฿8,187 / หน่วย