จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8040400011 ข้องอ 60 องศา 10 In | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551

NORDFAB 8040400011 ข้องอ 60 องศา 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LLY รุ่น: 8040400011อ้างอิงข้าม: 3210-1060-115000 / 40D551
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
฿10,483 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง10 "
ขนาดท่อ10 "
วัด22
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า10 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.10 "
ชนิดภาพเขียนข้อศอก 60 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ราคา
NORDFAB 8010000952 ข้องอ 60 องศา 4 In | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539 80100009524"4"244"4"฿4,538
NORDFAB 8010000962 ข้องอ 60 องศา 6 In | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543 80100009626"6"246"6"฿6,068
NORDFAB 8040400003 ข้องอ 60 องศา 8 In | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"฿9,852
NORDFAB 8040400019 ข้องอ 60 องศา 12 In | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555 804040001912 "12 "2212 "12 "฿11,453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8040400011 ข้องอ 60 องศา 10 นิ้ว
฿10,483 / หน่วย