จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ท่อประปา |
| ขนาดดอกสว่านเกลียว 75% | 0.7031 " |
| ขนาดดอกสว่าน | 21 / 64 " |
| ขยายคอ | ใช่ |
| เสร็จสิ้น | สดใส |
| มุม Helix | ° 0 |
| เกรดวัสดุ - การกลึง | พิเศษทั่วไป |
| ระบบการวัด | เศษส่วนนิ้ว |
| จำนวนขลุ่ย | 4 |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2 1 / 8 " |
| ประเภทสนาม | 28 |
| ก้าน Dia | 7 / 16 " |
| ความยาวก้าน | 1 3 / 8 " |
| ขนาด | 1 / 8 " |
| ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 0.328 " |
| แตะ Chamfer | เรียวเล็ก |
| แตะเสร็จสิ้น | สดใส |
| มาตรฐานความยาวก๊อก | ANSI |
| วัสดุก๊อกน้ำ | เหล็กความเร็วสูง |
| ก้านก๊อกมาตรฐาน | ANSI |
| แตะสไตล์ | ท่อ |
| ขนาดเกลียวแตะ | 1 / 8 "-28 |
| แตะประเภท | bottoming |
| ทิศทางของเธรด | มือขวา |
| ความยาวของเกลียว | 3 / 4 " |
| ขนาดเกลียว | 1 / 8 "-28 |
| ด้ายมาตรฐาน | บสปต (ร/รค/รป) |
| ประเภทด้าย | BSP |
| กระทู้ต่อนิ้ว | 28 |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.43 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.67 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.59 |
| รหัส HS | 8207406000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ขนาดเกลียว | ความยาวของเกลียว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แตะ Chamfer | ก้าน Dia | ด้ายมาตรฐาน | ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส | ขนาดเกลียวแตะ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15482 | 1 / 4 "-19 | 1 3 / 64 " | 2 7 / 16 " | ปลั๊ก | 9 / 16 " | บีเอสพีพี (จี) | 0.421 " | 1 / 4 "-19 | ฿3,374 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VOLKEL 24306 ดอกต๊าปมือโยก DIN 2181/HSS-G UNF หมายเลข 6 x 40 ขนาด ชุด 2 ชิ้น
- SPEARS VALVES 2230-040C บอลเช็ควาล์วตลับ FKM 4 ขนาด CPVC
- APPLETON ELECTRIC CJLP1575MTL อุปกรณ์ติดตั้งบนพื้นเปียก
- GRAINGER M38801.020.0210 โอริง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม.
- ตัวยึดไททัน DBD08144
- GRAINGER PMW-NYL-16M-36X72 ลวดตาข่ายไนลอน, ความยาวโดยรวม 36 นิ้ว, ความกว้างโดยรวม 6 ฟุต, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 0.0203 นิ้ว
- STAFFORD MFG 19L011PST คอจับท่อ, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, พื้นผิวเรียบ 2 ชิ้น, รู 0.690 นิ้ว, เหล็ก
- เทคโนโลยีการซีล GARLOCK 23 X 6565
สำรวจเพิ่มเติม
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
- BUCKHORN INC
- CONDOR
- JOHN STERLING
- KEYSHAFT
- ไขควงแม่นยำ
- ปั๊มน้ำมัน
- แผ่นจมูกและส่วนขยาย
- ท่อร้อยสายเครื่องกล
- ใบพัดเครื่องยนต์
- FALLTECH Hot Work Full Body Harnesses พร้อมแผ่นรอง
- ANSELL 70-225 ถุงมือกันบาดแบบใส่ได้สองด้าน Hyflex
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีแดง
- ฝาแบบใส GLOBE SCIENTIFIC สำหรับหลอดขนาด 12/13 มม.
- การควบคุมการไหลหมุนของ NUMATICS
- เชือกแขวนท่อยกทั้งหมด
- NIBCO ตลับหมึกอัตโนมัติขนาดเล็ก
- ก๊อกน้ำห้องครัวแบบสปริงเซ็นเซอร์ SPEAKMAN Neo SBS-1043 ซีรีส์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
NORTH AMERICAN 15435 ต๊าปท่อ 1/8-28bspt ไบรท์
฿4,637 / หน่วย