NORTON CLP8300-TXBR ตัวปิดประตูไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | อลูมิเนียม |
ประเภทแขน | ใกล้ชิดพลัส (R) |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | หน้าที่มาตรฐาน |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | บรอนซ์เข้ม |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 2.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 13 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.75 " |
ความกว้างประตูภายใน | 48 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 110 |
สไตล์การติดตั้ง | เฟรมด้านบน |
การฉายภาพจากผนัง | 2-3 / 4 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8302413000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP8301x690 | ใกล้ชิดพลัส (R) | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | เฟรมด้านบน | ฿15,837 | ||
CLP8301x689 | ใกล้ชิดพลัส (R) | บรอนซ์เข้ม | อลูมิเนียม | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | เฟรมด้านบน | ฿15,837 | ||
1601BFXAL | Standard, ขนาด 1 ถึง 4, Barrier Free, ADA | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 2.625 " | 9.75 " | 2.875 " | เฟรมด้านบน | ฿8,973 | ||
1601BFXBR | Standard, ขนาด 1 ถึง 4, Barrier Free, ADA | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | 2.625 " | 9.75 " | 2.875 " | เฟรมด้านบน | - | RFQ
| |
8501XAL | Standard | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 2.5 " | 13 " | 2.125 " | เฟรมด้านบน | ฿13,052 | ||
8501XBR | Standard | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | 2.5 " | 13 " | 2.125 " | เฟรมด้านบน | ฿13,052 | ||
CLP8301-TXSA | ใกล้ชิดพลัส (R) | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | เฟรมด้านบน | ฿11,301 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.