NOTRAX 130S0046BU พรมปูพื้นทางเข้า สีฟ้า 4 x 6 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีน้ำเงิน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 6" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | เสาเข็มตัดกระจุก |
การทอเสื่อ | ตัดกอง |
วัสดุ | Decalon (R) ไฟเบอร์ |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 5 / 16 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 5703300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130S0023CH | ถ่าน | พรมปูพื้นทางเข้า | 3ft | 2ft | ฿2,036 | ||
130S0036CH | ถ่าน | พรมปูพื้น | 6" | 3ft | ฿5,720 | ||
130C0048BU60 | สีน้ำเงิน | พรมปูพื้น | 60ft | 4ft | ฿56,923 | ||
130S0034CH | ถ่าน | พรมปูพื้นทางเข้า | 4ft | 3ft | ฿4,074 | ||
130S0034RB | สีแดง / ดำ | พรมปูพื้นทางเข้า | 4ft | 3ft | ฿4,074 | ||
130S0035BU | สีน้ำเงิน | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | 3ft | ฿5,080 | ||
130S0310CH | ถ่าน | พรมปูพื้น | 10ft | 3ft | ฿9,988 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.