NOTRAX 231S0310BR พรมเช็ดเท้า ทวิสต์ สีน้ำตาล 3 ฟุต x 10 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Brown |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ของเล่นกลางแจ้ง |
ความยาว | 10ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วนบิด |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | โพรพิลีน |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 5703300000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231S0035BL | Black | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | วนบิด | 1 / 4 " | 3ft | ฿5,573 | ||
231S0046BL | Black | พรมปูพื้นทางเข้า | 6" | วนบิด | 1 / 4 " | 4ft | ฿8,472 | ||
231S0034BL | Black | พรมปูพื้นทางเข้า | 4ft | วนบิด | 1 / 4 " | 3ft | ฿4,410 | ||
231S0034บ | Brown | พรมปูพื้นทางเข้า | 4ft | วนบิด | 1 / 4 " | 3ft | ฿4,410 | ||
231S0034GY | สีเทา | พรมปูพื้นทางเข้า | 4ft | วนบิด | 1 / 4 " | 3ft | ฿4,410 | ||
231S0048BL | Black | พรมปูพื้น | 8ft | วนบิด | 1 / 4 " | 4ft | ฿11,050 | ||
231S0048GY | สีเทา | พรมปูพื้น | 8ft | วนบิด | 1 / 4 " | 4ft | ฿11,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.