NOTRAX 410R0524BY Anti-fatigue Runner 2 x 30 ฟุต สีดำคาดเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 30ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410R0372BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | ลูกฟูก | ไวนิล | 3 / 8 " | 6ft | ฿59,765 | RFQ
| |
410S3312BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC | 3 / 8 " | 3ft | ฿7,617 | ||
410S0523BL | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC | 5 / 8 " | 2ft | ฿1,953 | ||
410S0523 โดย | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC | 5 / 8 " | 2ft | ฿1,953 | ||
410S0535BL | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC | 5 / 8 " | 3ft | ฿4,090 | ||
410S0535 โดย | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC | 5 / 8 " | 3ft | ฿4,090 | ||
410S5312BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | ฟองน้ำเซลล์ปิด PVC | 5 / 8 " | 3ft | ฿9,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.