NOTRAX 413S0026BY เสื่อกันลื่น 2 x 6 ฟุต ดำคาดเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ฟองน้ำ |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 6" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
คุณสมบัติของเสื่อ | ทนต่อการฉีกขาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ลูกฟูก |
วัสดุ | ฟองน้ำ PVC |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 3918901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | สี | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413S0023BL | ไวนิลโฟม | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | 2ft | ฿2,088 | ||
413S0035BL | ไวนิลโฟม | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | 3ft | ฿4,508 | ||
413S0312BL | ไวนิลโฟม | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | 3ft | ฿10,318 | ||
413S0312 โดย | ไวนิลโฟม | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | 3ft | ฿10,318 | ||
413S0036 โดย | ฟองน้ำ | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 6" | 3ft | ฿5,220 | ||
413S0034 โดย | ฟองน้ำ | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 4ft | 3ft | ฿3,731 | ||
413R0036BL | ไวนิลโฟม | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | 3ft | ฿53,031 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.