NOTRAX 419C0024BY16 รองวิ่งกันเมื่อย 2 ฟุต x 16 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 16ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | แผ่นเพชร |
วัสดุ | ฟองน้ำ PVC |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419C0024BY8 | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 8ft | ฟองน้ำ PVC | 2ft | ฿3,535 | ||
419C0036BY9 | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 9ft | ฟองน้ำ PVC | 3ft | ฿6,071 | ||
419S0312 โดย | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ฟองน้ำ PVC | 3ft | ฿8,180 | ||
419S0312BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ฟองน้ำ PVC | 3ft | ฿8,180 | ||
419C0024BY18 | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 18ft | ฟองน้ำ PVC | 2ft | ฿7,548 | ||
419C0024BY20 | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 20ft | ฟองน้ำ PVC | 2ft | ฿8,047 | ||
419C0024BY22 | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 22ft | ฟองน้ำ PVC | 2ft | ฿9,226 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.