NOTRAX 474R3675BL แผ่นยางกันลื่นสีดำ 75 x 3 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 75ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ลูกฟูก |
วัสดุ | ฐานโฟมยางด้านบน / เซลล์ปิด |
วัสดุพื้นผิว | ยาง SBR |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 139.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 4016910000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474S0023BL-อาร์เอส | ฟองน้ำ PVC | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ยาง | 2ft | ฿3,437 | ||
474S0035BL-อาร์เอส | ฟองน้ำ PVC | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ยาง | 3ft | ฿8,948 | ||
474S0312BL-อาร์เอส | ฟองน้ำ PVC | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ยาง | 3ft | ฿19,623 | ||
474R4875BL | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 75ft | ฐานโฟมยางด้านบน / เซลล์ปิด | 4ft | ฿171,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.