NOTRAX 479C0036YB75 Anti-fatigue Runner 3 x 75 Feet สีดำ/เหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ฟองน้ำ PVC |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 75ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | แผ่นเพชร |
วัสดุ | พีวีซี |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 9 / 16 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 3918102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | สี | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479C0036YB9 | ฟองน้ำ PVC | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 9ft | พีวีซี | 3ft | ฿13,488 | |
479C0036YB60 | ฟองน้ำ PVC | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | พีวีซี | 3ft | ฿98,032 | |
479C0048YB60 | ฟองน้ำ PVC | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | พีวีซี | 4ft | ฿138,191 | |
479C0024YB14 | ฟองน้ำ PVC | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 14ft | พีวีซี | 2ft | ฿13,726 | |
479C0024YB20 | ฟองน้ำ PVC | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 20ft | พีวีซี | 2ft | ฿22,041 | |
479C0024YB22 | ฟองน้ำ PVC | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 22ft | พีวีซี | 2ft | ฿25,215 | |
479C0024YB24 | ฟองน้ำ PVC | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 24ft | พีวีซี | 2ft | ฿25,951 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.