NOTRAX 518S0411YB Antifatigue Runner ขนาด 11 x 4 ฟุต | CD3KYK 53AC48

NOTRAX 518S0411YB นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า ขนาด 11 x 4 ฟุต

In Stock
รายการ: CD3KYK รุ่น: 518S0411YBข้ามอ้างอิง: 53AC48

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿19,702 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนักวิ่งต้านความเมื่อยล้า
ยาต้านจุลชีพไม่
สนับสนุนวัสดุยูรีเทนโฟม
ทนน้ำมันเบรคไม่
สีสีดำขอบเหลือง
ขอบbeveled
ทนไฟ / สารหน่วงไฟไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ
ความยาว11ft
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
รูปร่างของเสื่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปแบบพื้นผิวเสื่อแผ่นเพชร
วัสดุพื้นผิวไวนิล
ความหนา9 / 16 "
ความกว้าง4ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 26.55

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NOTRAX 518S0411YB นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า ขนาด 11 x 4 ฟุต
฿19,702 / หน่วย