NOTRAX 520S4296BY พรมกันลื่น สีดำ/เหลือง 96 x 42 นิ้ว แบบมีกระดุม/ระบายน้ำ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 72 |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 8ft |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไวนิล |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุ | พีวีซี |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | เพชร |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 " |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 7 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ไม่ |
ความกว้าง | 3 '6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 3918102000 |
รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
520S3036 โดย | - | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 3ft | 30 " | ฿6,054 | |
520S3048 โดย | - | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 4ft | 30 " | ฿8,588 | |
520S3060 โดย | - | รางระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า | 5ft | 30 " | ฿10,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.