NOTRAX 549S3840OB แผ่นรองพื้นกันลื่นสีดำ/ส้ม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบส้ม |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 56 |
ขอบ | (3) เอียง (1) ตรง |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 3 '4 " |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ยาง |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หลุมระบายน้ำ |
วัสดุ | ยาง |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 " |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 7 / 8 " |
เชื่อมปลอดภัย | ใช่ |
ความกว้าง | 3 '2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ขอบ | ชิ้น | ความยาว | รูปร่างของเสื่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549S4040YB | สีดำ / เหลือง | beveled | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 40 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 '4 " | ฿10,216 | ||
549S2640YB | สีดำขอบเหลือง | (3) เอียง (1) ตรง | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 3 '4 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 26 " | ฿5,616 | ||
549S3840YB | สีดำขอบเหลือง | (3) เอียง (1) ตรง | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 3 '4 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3 '2 " | ฿7,803 | ||
549S3864YB | สีดำขอบเหลือง | (3) เอียง (1) ตรง | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue | 5 '4 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3 '2 " | ฿10,884 | ||
549S2840OB | สีดำขอบส้ม | beveled | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 40 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 28 " | ฿6,554 | ||
549S2840YB | สีดำขอบเหลือง | beveled | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 40 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 28 " | ฿6,554 | ||
549S4064OB | สีดำขอบส้ม | beveled | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 64 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3 '4 " | ฿13,208 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.