NOTRAX 830C0036BY75 แผ่นสวิตซ์บอร์ด ลูกฟูก ดำ/เหลือง 36 นิ้ว X75 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสวิตช์บอร์ด |
ยาแก้ปวด | ไม่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 75ft |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ลูกฟูก |
วัสดุ | Type II ลูกฟูกพีวีซี |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 17,000 VAC |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 159.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3918102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830C0024BL75 | Black | 75ft | Type II ลูกฟูกพีวีซี | 2ft | ฿59,502 | ||
830C0048BL75 | Black | 75ft | Type II ลูกฟูกพีวีซี | 4ft | ฿127,616 | ||
830C0036-12 | Black | 12ft | ยาง | 3ft | ฿12,252 | ||
830C0036-75 | Black | 75ft | ยาง | 3ft | ฿84,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.