NOTRAX 979S0312GYRS เสื่อกันลื่นสีเทา 12 x 3 ฟุต ไดมอนด์เพลท
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีเทา |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 12ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | แผ่นเพชร |
วัสดุ | ฐานโฟมเซลล์ไวนิลด้านบน / ปิด |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3918102000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | สี | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979S0035YBRS | โฟมพีวีซี | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ไวนิล | 3ft | ฿10,175 | ||
979S0312YBRS | โฟมพีวีซี | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ไวนิล | 3ft | ฿23,543 | ||
979S0312BLRS | โฟมพีวีซี | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ไวนิล | 3ft | ฿28,968 | ||
979C0024YB75RS | โฟมพีวีซี | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 75ft | ไวนิล | 2ft | ฿126,901 | ||
979S0023BLRS | โฟมพีวีซี | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ไวนิล | 2ft | ฿5,323 | ||
979S0035BLRS | โฟมพีวีซี | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ไวนิล | 3ft | ฿12,140 | ||
979C0036YB75RS | โฟมพีวีซี | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 75ft | ไวนิล | 3ft | ฿184,889 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.