NUTECH MB-200CS-200S Manual Balancing Valve 2 นิ้ว สเวต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วปรับสมดุลด้วยตนเอง |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองหลอม |
การเชื่อมต่อ | เหงื่อ |
ช่วงการไหล | 15.0 ถึง 50.0 gpm |
จัดการวัสดุ | ชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 250 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | PTFE |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | ช่วงการไหล | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MB-050LS-050S | เหงื่อ | 0.4 ถึง 1.3 gpm | 1 / 2 " | ฿6,249 | |
MB-050HS-050S | เหงื่อ | 1.3 ถึง 4.0 gpm | 1 / 2 " | ฿6,186 | |
MB-075CLS-075S | เหงื่อ | 0.4 ถึง 1.3 gpm | 3 / 4 " | ฿6,526 | |
MB-075CHS-075S | เหงื่อ | 1.3 ถึง 4.0 gpm | 3 / 4 " | ฿6,372 | |
MB-100CLS-100S | เหงื่อ | 1.6 ถึง 5.0 gpm | 1" | ฿8,322 | |
MB-100CHS-100S | เหงื่อ | 4.0 ถึง 13.0 gpm | 1" | ฿8,322 | |
MB-125S-125S | เหงื่อ | 7.25 ถึง 23.0 gpm | 1.25 " | ฿13,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.