OAKTON WD-35414-00 Ph / conductivity Benchtop Meter With Probe | AA2AKN 10A307

OAKTON WD-35414-00 เครื่องวัดค่า pH/ความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะพร้อมโพรบ

รายการ: เอเอโฟร์เอเคเอ็นรุ่น: WD-35414-00อ้างอิงข้าม: 10A307
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿175,160
5.00% ปิด
฿166,402 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ PC 2700 เมตรพร้อมโพรบ
ความแม่นยำของการนำไฟฟ้า +/-1% ฟ.ส.
ช่วงการนำไฟฟ้า 0 ms ถึง 500 ms
ช่วงค่าการนำไฟฟ้า - สูงสุด ms 500
ช่วงค่าการนำไฟฟ้า - ต่ำสุด ms 0
รวมการบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกไว้
รวมในแพ็กเกจ อะแดปเตอร์ AC, หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/อุณหภูมิ, ที่จับอิเล็กโทรด, อิเล็กโทรด pH
ประเภทอินเตอร์เฟส Ph: Bnc, อุณหภูมิ: 2.5 มม.
ช่วงความเข้มข้น TDS ขั้นต่ำ 0 ppt
ออร์ปขั้นต่ำ -2000 มิลลิโวลต์
ประเภทการติดตั้ง แบบตั้งโต๊ะ
จำนวนการทดสอบ 500
ออร์ป-แม็กซ์ 2000 mV
ความแม่นยำของออร์ป +/-0.2 Mv หรือ 0.05% แล้วแต่ว่าค่าใดจะมากกว่า
ออปเรนจ์ -2000 mV ถึง +2000 mV
ความละเอียดของ Orp 0.1/1 มิลลิโวลต์
ความแม่นยำของค่า pH -0.002% ถึง + 0.002%
ช่วง pH -2 pH ถึง +20 pH
ช่วง pH - สูงสุด 20 pH
ช่วง pH - ต่ำสุด -2 พีเอช
ความละเอียดของค่า pH ค่าพีเอช 0.001, ค่าพีเอช 0.01, ค่าพีเอช 0.1
ประเภทสินค้า มิเตอร์มัลติพารามิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ความเค็ม – สูงสุด 80 ppt
ความแม่นยำของความเค็ม +/-1% ฟ.ส.
ช่วงความเค็ม 0 ppt ถึง 80 ppt
ช่วงความเข้มข้น TDS - สูงสุด 500 ppt
ช่วง TDS 0 ppt ถึง 500 ppt
การชดเชยอุณหภูมิ อัตโนมัติคู่มือ
ความถูกต้องของอุณหภูมิ -0.9 ° F ถึง + 0.9 ° F
พารามิเตอร์การทดสอบ ค่าการนำไฟฟ้า ไอออน ORP ค่า pH ความเค็ม อุณหภูมิ ของแข็งที่ละลายทั้งหมด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.86
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS9027804530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OAKTON WD-35414-00 เครื่องวัดค่า pH/ความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะพร้อมโพรบ
฿175,160 / หน่วย