OASE 57623 ปั๊มบ่อและสวน ABS 13/64 HP 5.6 psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบ่อและสวน |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | MET / ETL |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8 |
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 3600 |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 1140 |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 2640 |
ความสูง | 5.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เอบีเอส |
HP | 13/64 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เอบีเอส |
ทางเข้า | threaded |
ความยาว | 11 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ศีรษะ | 13 ฟุต |
ทางออก | NPT 2 "(ม.) |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.53 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.