OASIS BPD1SK กระติกคูลเลอร์น้ำตั้งพื้น 115 VAC สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็น |
แอมป์เอซี | 1.2 |
สี | Black |
ตามมาตรฐาน | คูลัส, Energy Star |
การเชื่อมต่อ | 3 ง่ามปลั๊ก |
การก่อสร้าง | เอทิลีน |
ความลึก | 12-13 / 16 " |
ออกแบบ | ยืนฟรี |
ความสูง | 43.875 " |
ชนิดภาพเขียน | ชั้นยืน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
อุณหภูมิน้ำ | เย็นและเย็น |
ความกว้าง | 568758 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8418690120 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | สี | ตามมาตรฐาน | การก่อสร้าง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPD1SK | 1.2 | ขาว | คูลัส, Energy Star | เอทิลีน | 12-13 / 16 " | 43.875 " | 568758 " | ฿19,931 | ||
BTSA1SK | 1.2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | คูลัส, Energy Star | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12-1 / 2 " | 35.88 " | 568603 " | ฿21,702 | ||
BTSA1SHS | 5 | Black | คูลัส, Energy Star | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12-1 / 2 " | 35.88 " | 568603 " | ฿25,308 | ||
B1RRK | 1.2 | ขาว | คูลัส | โพลีคาร์บอเนต | 13 " | 38.75 " | 568759 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.