OASIS BPO1SHS กระติกน้ำคูลเลอร์ทรงตั้ง 115
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็น |
แอมป์เอซี | 5 |
สี | ขาว |
ตามมาตรฐาน | คูลัส, Energy Star |
การเชื่อมต่อ | 3 ง่ามปลั๊ก |
การก่อสร้าง | เอทิลีน |
ความลึก | 12-13 / 16 " |
ออกแบบ | ยืนฟรี |
ความสูง | 43.875 " |
ชนิดภาพเขียน | ชั้นยืน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
อุณหภูมิน้ำ | ร้อนและหนาว |
ความกว้าง | 568758 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8418690120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.