แคลมป์ท่อ Oetiker 15400039 ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อและท่อเข้ากับข้อต่อ เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือยึดท่อและสายไฟ แคลมป์รัดท่อนี้ช่วยให้แน่ใจว่าแรงดันที่สม่ำเสมอจะกระจายไปทั่วเส้นรอบวงของท่อเพื่อยึดเข้ากับข้อต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ท่อ Oetiker 15400039 มาพร้อมกับเม็ดมีดรูปทรงล่วงหน้าที่ให้การซีลที่มีประสิทธิภาพและรอบด้านระหว่างการติดตั้ง
- หูหนีบมีลักยิ้มเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบ ให้ความดันพื้นผิวที่ปรับได้ และปรับปรุงช่วงการหนีบ เมื่อเทียบกับที่หนีบที่ไม่มีรอยบาก
- มีการเชื่อมต่อแบบกลไกเพื่อให้ปิดเหนือสายยางและมีหูข้างเดียวสำหรับการบีบอัดที่สม่ำเสมอ
- มีการออกแบบเป็นชิ้นเดียวโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ เพื่อการทำงานที่ป้องกันการงัดแงะและการเชื่อมต่อที่ทนทานและปลอดภัย
- แคลมป์ท่อ Oetiker 15400039 นี้มีขอบที่ผ่านการบำบัดด้วยเทคนิคพื้นผิวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อท่อ
- ให้การประกอบที่รวดเร็วและมีการเสียรูปที่มองเห็นได้ซึ่งเป็นหลักฐานของการปิดที่เหมาะสม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- HMK 01 คีมแบบแมนนวล: ใช้กับแคลมป์แบบปรับได้ของ Oetiker 154 Series และมีขากรรไกรหนีบแบบตรงสำหรับการใช้งาน HO 2000 / 3000 ME คีมหนีบหูแบบใช้ลม: ช่วยให้สามารถติดตั้งที่หนีบหู Oetiker 154 Series ได้อย่างสม่ำเสมอ คีมหนีบเหล่านี้ให้แรงปิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการย้ำหูแคลมป์และขันแคลมป์รอบท่อให้แน่น เหมาะสำหรับการบีบแรงของ 2000/3000 N.CP 01 คีมหนีบไร้สาย: ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและถูกหลักสรีรศาสตร์เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระระหว่างการประกอบแคลมป์ พวกเขาเสนอการดำเนินการที่ไม่จำกัดในสถานที่ใดๆ
มาตรฐานและการรับรอง:
- DIN EN ISO 9227
- ISO 9001: 2015
- IATF 16949: 2016
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
A. แคลมป์รัดท่อมีรูปร่าง ลักษณะ และขนาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ทำตามกระบวนการเดียวกันสำหรับการติดตั้งท่อ สายยาง หรือข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว แคลมป์รัดท่อจะอยู่ที่ปลายท่อ โดยมีระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างตัวรัดและปลายท่อ
Q. ที่หนีบ Oetiker สามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่?
A. แคลมป์ Oetiker บางรุ่น เช่น แคลมป์แบบสากลและแบบสกรู สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากถอดออกจากท่อที่ไม่ต้องการแคลมป์
ถาม: สกรูและที่หนีบหูต่างกันอย่างไร?
A. ที่หนีบสกรูมีสกรูภายใน บริดจ์ และน็อต D สำหรับขันให้แน่นรอบท่อโดยใช้ไขควง ที่หนีบหูใช้รูปแบบหูเดี่ยว/คู่เพื่อย้ำสายยางภายใต้แรงกรามคงที่