OETIKER 16700345 แคลมป์ยึดท่อ, ความกว้างของแถบ 0.35 นิ้ว, ช่วงขนาด 93.3 มม. ถึง 96.5 มม., แพ็คละ 100 อัน
รายการ: CM9AHL
รุ่น: 16700345
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบหู |
ขนาดวงดนตรี | 9 มม. x 0.8 |
วงวัสดุ | สแตนเลส, วัสดุ no. 1.4301/UNS S30400 |
ความหนาของวง | 0.031 " |
ความกว้างของแถบ | 0.35 " |
ขนาดบรรจุ | 100 |
ช่วงขนาด | 93.3 มม. - 96.5 มม |
การอ้างอิงขนาด | 96.5 |
ชนิดภาพเขียน | ที่หนีบหูแบบไม่มีขั้น |
รุ่น | ช่วงขนาด | ความกว้างของแถบ | การอ้างอิงขนาด | ขนาดวงดนตรี | ความกว้างหู | ขนาดบรรจุ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8 มม. ถึง 12.3 มม | 0.276 " | 12.3 | 7 มม. x 0.6 | - | 100 | 100 | ฿3,723 | |
16702490 | 10.3 มม. ถึง 12.8 มม | 0.276 " | 12.8 | 7 มม. x 0.6 | - | 100 | 100 | ฿3,723 | |
16700011 | 11.3 มม. ถึง 13.8 มม | 0.276 " | 13.8-706R | 7 มม. x 0.6 | 8 มม | 100 | 100 | ฿3,333 | |
16700015 | 12.8 มม. ถึง 15.3 มม | 0.276 " | 15.3-706R | 7 มม. x 0.6 | 8 มม | 100 | 100 | ฿3,416 | |
16702494 | 13.7 มม. ถึง 16.2 มม | 0.276 " | 16.2-706R | 7 มม. x 0.6 | 8 มม | 100 | 100 | ฿3,466 | |
16700993 | 10.8 มม. ถึง 13.3 มม | 0.276 " | 13.3 | 7 มม. x 0.6 | - | 100 | 100 | ฿3,381 | |
16700997 | 11.5 มม. ถึง 14 มม | 0.276 " | 14 | 7 มม. x 0.6 | - | 100 | 100 | ฿3,702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.