OHAUS แท่นชั่งสแตนเลส 1550-SD ความจุ 2000 กรัม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่ง |
โหมดการใช้งาน | การชั่ง |
ความจุ | 2000g |
พอร์ตเชื่อมต่อ | ไม่มี |
ดิจิตอล / เครื่องกล | เชิงกล |
แสดง | ลำแสงคู่ |
graduations | 0.1g |
ความสูงโดยรวม | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 2 / 5 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | ไม่มี |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 6" |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8423810030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | PL |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
1560-SD | ฿20,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.