Ohaus 8261-m0 | เครื่องชั่งแบบสปริง ความจุ 100 ก. | 15x645 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OHAUS 8261-M0 เครื่องชั่งสปริง 100g ความจุ | AA7GDK 15X645

OHAUS 8261-M0 เครื่องชั่งสปริง 100g

In Stock
รายการ: AA7GDK รุ่น: 8261-M0ข้ามอ้างอิง: 15X645
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
฿1,049 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งสปริง
ความจุ100g
graduations1g
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูงโดยรวม10 1 / 3 "
ความกว้างโดยรวม1 2 / 5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8423100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุgraduationsความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
OHAUS 8011-MA เครื่องชั่งสปริง 250g / 9 Ounce Capacity | AA7GCP 15X626 พ.ศ. 8011-MA250 ก. / 9 ออนซ์2 ก. / 0.125 ออนซ์8 1 / 3 "3"฿1,665
OHAUS 8011-MN เครื่องชั่งสปริง 250g / 2.5 N ความจุ | AA7GCQ 15X627 8011-มินนิโซตา250 ก. / 2.5 น2 ก. / 0.02 น8 1 / 3 "3"฿1,565
OHAUS 8012-MA เครื่องชั่งสปริง 500g / 18 Ounce Capacity | AA7GCR 15X628 พ.ศ. 8012-MA500 ก. / 18 ออนซ์5 ก. / 0.25 ออนซ์8 1 / 3 "3"฿1,565
OHAUS 8012-MN เครื่องชั่งสปริง 500g / 5 N ความจุ | AA7GCT 15X629 8012-มินนิโซตา500 ก. / 5 น5 ก. / 0.05 น8 1 / 3 "3"฿1,535
OHAUS 8013-MN เครื่องชั่งสปริงความจุ 1000g | AA7GCU 15X630 8013-มินนิโซตา1000g10 ก. / 0.2 น8 1 / 3 "3"฿1,622
OHAUS 8014-MA เครื่องชั่งสปริง 2000g / 72 Ounce Capacity | AA7GCV 15X631 พ.ศ. 8014-MA2000 ก. / 72 ออนซ์10 ก. / 0.5 ออนซ์8 1 / 3 "3"฿1,519
OHAUS 8014-MN เครื่องชั่งสปริง 2000g / 20 N ความจุ | AA7GCW 15X632 8014-มินนิโซตา2000 ก. / 20 น20 ก. / 0.25 น8 1 / 3 "3"฿1,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OHAUS 8261-M0 เครื่องชั่งสปริง 100g
฿1,049 / หน่วย