ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นพร้อมไฟแสดงสถานะระยะไกล |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนักการนับชิ้นส่วน |
ความจุ | 2500 กก. / 5000 ปอนด์ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | จอแอลซีดี |
graduations | 0.5 กก. / 1 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กทาสี |
หน่วยวัด | กก. ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 3.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี |
หน่วยพลังงาน | 9 VDC, 0.5A, อะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายใน, แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก (การใช้งานทั่วไป 100 ชม. โดยชาร์จเต็ม) |
หมวดหมู่ย่อย | การนับสเกล |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 60 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 241.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 191.52 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.