OIL-DRI L70474G ลูกกลิ้งดูดซับแบบเจาะรู สีเทา 26 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนดูดซับ |
น้ำหนักการดูดซับ | หนัก |
สี | สีเทา |
ดูดซับของเหลว | สากล |
ความยาว | 150ft |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 26 แกลลอน. |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักการดูดซับ | สี | ดูดซับของเหลว | ความยาว | วัสดุ | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90540 | น้ำหนักหนัก | สีเทา | สากล / การบำรุงรักษา | 150ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | 48 แกลลอน. | 30 " | ฿10,990 | ||
L90514 | น้ำหนักหนัก | สีเทา | สากล / การบำรุงรักษา | 50ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | 10 แกลลอน. | 5" | ฿2,759 | ||
L91002 | น้ำหนักปานกลาง | สีเทา | สากล / การบำรุงรักษา | 150ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | 44 แกลลอน. | 30 " | ฿9,116 | ||
L90503 | - | ขาว | น้ำมันเท่านั้น / ปิโตรเลียม | 50ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | - | 15 " | ฿2,690 | ||
L90813 | - | ขาว | น้ำมันเท่านั้น / ปิโตรเลียม | 150ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | - | 30 " | ฿6,891 | ||
L90535 | น้ำหนักหนัก | สีเทา | สากล / การบำรุงรักษา | 150ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | 48 แกลลอน. | 15 " | ฿12,141 | ||
L91004 | น้ำหนักเบา | สีเทา | สากล / การบำรุงรักษา | 300ft | โพลีโพรพีลีนละลาย | 52 แกลลอน. | 30 " | ฿11,115 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.