OMNITEC OA1200 PAC ระบบกรองอากาศ 16 In x 16 In Hepa
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกรองอากาศ |
การไหลของอากาศด้วยตัวกรอง HEPA | 200 ถึง 1100 cfm |
แอมป์ | 6.0 |
การก่อสร้าง | ผงเคลือบอลูมิเนียม |
เดซิเบล | 67 |
การกรอง | HEPA |
ความสูง | 42 " |
HP | 1 |
ความยาว | 22 " |
เครื่องยนต์ | ความเร็วตัวแปรป้องกันความร้อน |
น้ำหนักสุทธิ | 105 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.45 |
รหัส HS | 8421398015 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.