Omron D4a2509n | Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Dpdt | 2clt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4A2509N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Dpdt | AB9EQW 2CLT1

OMRON D4A2509N สวิตช์จำกัดการใช้งานหนัก แอคชูเอเตอร์ด้านบน Dpdt

In Stock
รายการ: AB9EQW รุ่น: D4A2509Nข้ามอ้างอิง: 2CLT1
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
฿9,708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์5
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อปปส
ความลึก1.73 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6.68 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวTop
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ17.65N
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 212 องศา F
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC
ความกว้าง1.65 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่องเที่ยวตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ความลึกความสูงการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
OMRON D4A2501N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt | AB9EQV 2CLR9 D4A2501Nการเดินทางล่วงหน้าสูงสุด N / A, Minumum Over-Travel N / Aด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.32 ถึง 2.53 "4.11 "ด้าน0.39N-M-4 องศาถึง 212 องศา F฿11,006
OMRON D4A2510N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Dpdt | AB9EQX 2CLT2 D4A2510Nการเดินทางล่วงหน้าสูงสุด N / A, Minumum Over-Travel N / ATopลูกสูบ1.73 "9.07 "Top17.65N-4 องศาถึง 212 องศา F฿13,338
OMRON D4A2717N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt | AB9EQY 2CLT3 D4A2717Nองศา 90ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.32 ถึง 2.53 "4.11 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา0.39N-M-40 องศาถึง 212 องศา F฿10,768
OMRON D4A2918N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt | AB9EQZ 2CLT4 D4A2918Nองศา 90ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก2.32 ถึง 2.53 "4.11 "CW / ทวนเข็มนาฬิกา0.39N-M-40 องศาถึง 212 องศา F฿11,582

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4A2509N สวิตช์จำกัดการใช้งานหนัก แอคชูเอเตอร์ด้านบน Dpdt
฿9,708 / หน่วย