Omron D4aa10 | แขนโรลเลอร์ลีเวอร์ 2-3/32 นิ้ว อาร์ม L | 2clv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4AA10 Roller Lever Arm 2-3 / 32 Inch Arm L | AB9ERT 2CLV3

OMRON D4AA10 แขนก้านโยกลูกกลิ้ง 2-3/32 นิ้วแขน L

In Stock
รายการ: AB9ERT รุ่น: D4AA10อ้างอิงข้าม: 2CLV3
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
฿2,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนลูกกลิ้ง
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกกลิ้งมาตรฐาน
ความลึกของแขน3 / 4 "
ความยาวแขน2 3 / 32 "
วัสดุแขนเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้างของแขน5 / 16 "
โรลเลอร์ Dia3 / 4 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลูกกลิ้งด้านหน้า
ความกว้างของลูกกลิ้ง1 / 3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนความลึกของแขนความยาวแขนชิ้นโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
OMRON D4AA00 Roller Lever Arm 2-3 / 32 Inch Arm L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00ลูกกลิ้งมาตรฐาน3 / 4 "2 3 / 32 "แขนลูกกลิ้ง3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 3 "฿2,116
OMRON D4AC00 Roller Lever Arm 4-27 / 32 Inch Arm L | AB9ERU 2CLV4 D4AC00ลูกกลิ้งปรับได้3 / 4 "4 27 / 32 "แขนลูกกลิ้ง3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 3 "฿2,305
OMRON WL1A100 Limit Switch Lever Arm 2-5 / 32 Inch Arm L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100ลูกกลิ้งมาตรฐาน5 / 8 "2.156 "ลิมิตสวิตช์ก้านบังคับ0.69 "สแตนเลสเผา0.63 "฿1,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4AA10 แขนก้านโยกลูกกลิ้ง 2-3/32 นิ้วแขน L
฿2,052 / หน่วย