Omron D4c1603 | ลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | 2clv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4C1603 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ERX 2CLV7

OMRON D4C1603 Compact Limit Switch แอคชูเอเตอร์ด้านบน Spdt

In Stock
รายการ: AB9ERX รุ่น: D4C1603อ้างอิงข้าม: 2CLV7
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
฿6,818 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์5
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก0.63 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 3 ม., SJT
ความสูง2.64 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวTop
คะแนน NEMA3, 4, 13
แรงปฏิบัติการ6.86N
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.47 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.2 "
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250AC
ความกว้าง1.57 "
รายการเดินสายสายเคเบิล 3m

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโรลเลอร์ Diaความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวรายการเดินสายสไตล์แอคชูเอเตอร์การเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
OMRON D4C1601 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt | AB9ERV 2CLV 5 D4C1601--Top-Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mmสายเคเบิล 3mลูกสูบสายเคเบิล 3 ม., SJT฿7,461
OMRON D4C1602 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-Top0.2 "Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mmสายเคเบิล 3mลูกสูบสายเคเบิล 3 ม., SJT฿7,049
OMRON D4C1620 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | เอบีไนน์อีรี 9CLV2 D4C16200.69 "1.5 "ด้าน0.28 "องศา 38-แขนก้านหมุนสายเคเบิล 3 ม., SJT฿8,993
OMRON D4C1631 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--Top-Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mmสายเคเบิล 3mลูกสูบสายเคเบิล 3 ม., SJT฿7,203
OMRON D4C1632 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-Top0.2 "Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mmสายเคเบิล 3mลูกสูบสายเคเบิล 3 ม., SJT฿8,148
OMRON D4C1633 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-Top0.2 "Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mmสายเคเบิล 3mลูกสูบสายเคเบิล 3 ม., SJT฿7,597
OMRON D4C1650 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETC 2CLW3 D4C1650-3.15 "Top-Pre-Travel สูงสุด 15 องศา, Over-Travel ขั้นต่ำ N / Aสายเคเบิล 3mโยกเยกสติ๊กสายเคเบิล 3 ม., SJT฿7,157

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4C1603 Compact Limit Switch แอคชูเอเตอร์ด้านบน Spdt
฿6,818 / หน่วย