<span Class='notranslate'>Omron </span> Dz-10gv-1a | Snap Switch 10a Dpdt Hinge Lever Low Ot | 2krt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON DZ-10GV-1A สแน็ปสวิตช์ 10a Dpdt บานพับต่ำ AC2JUH 2KRT4

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt บานพับก้านต่ำ Ot

In Stock
รายการ: AC2JUH รุ่น: DZ-10GV-1Aอ้างอิงไขว้: 2KRT4
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
฿1,748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น2.5 "
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.067 "
ความสูง1.1 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.236 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 7.06
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.016 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.49
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์บานพับบานพับ OT ต่ำ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นการเดินทางที่แตกต่างกันแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยกำลังเผยแพร่ประเภทขั้วราคา
OMRON DZ-10GV-1B สแน็ปสวิตช์ 10a Dpdt บานพับต่ำ Ot | AD3AHL 3XG31 DZ-10GV-1B1.94 "1.70mmออนซ์ 7.10-25 องศาถึง 80 องศา C.ออนซ์ 0.47สกรู฿1,740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt บานพับก้านต่ำ Ot
฿1,748 / หน่วย