Omron Dz-10gv22-1a | Switch 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับแบบสั้น | 2krt6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON DZ-10GV22-1A สวิตช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น | AC2JUJ 2KRT6

OMRON DZ-10GV22-1A สวิตช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับแบบสั้น

In Stock
รายการ: AC2JUJ รุ่น: DZ-10GV22-1Aอ้างอิงไขว้: 2KRT6
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
฿1,891 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.19 "
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.024 "
ความสูง1.1 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.118 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 15.18
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.005 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 1.48
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์บานพับลูกกลิ้งแบบสั้น
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้งความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วราคา
OMRON A-20GV22 สวิตช์ 20a Spdt ก้านลูกกลิ้งแบบบานพับสั้น | AC2JRX 2KRK9 A-20GV 221 "ศูนย์1.03 "สพทออนซ์ 5.65-13 องศาถึง 176 องศา F0.05 "ออนซ์ 1.48ประสาน฿980
OMRON Z-15GW22 Switch 15a Spdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น | AC2JTL 2KRN 5 Z-15GW 221 "ศูนย์1.05 "สพทออนซ์ 7.06-13 องศาถึง 176 องศา F0.095 "ออนซ์ 1.48ประสาน฿731
OMRON X-10GW22-B Switch 10a Spdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "ศูนย์1.05 "สพทออนซ์ 7.77-13 องศาถึง 176 องศา F0.09 "ออนซ์ 1.24สกรู฿1,423
OMRON X-10GW22 สวิตช์ 10a Spdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "ศูนย์1.05 "สพทออนซ์ 7.77-13 องศาถึง 176 องศา F0.09 "ออนซ์ 1.24ประสาน฿1,296
OMRON TZ-1GV22 สวิตช์ 1a Spdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV 221 "ศูนย์1.03 "สพทออนซ์ 8.47-85 องศาถึง 752 องศา F0.075 "ออนซ์ 1.20สายฟ้า฿19,411
OMRON A-20GV22-B7-K สวิตช์ 20a Spdt ก้านลูกกลิ้งแบบบานพับสั้น | AC3XBY 2XC10 ก -20GV22-B7-K1 "ศูนย์1.03 "สพทออนซ์ 5.6-25 องศาถึง 80 องศา C.0.047 "ออนซ์ 1.50สกรู฿986
OMRON Z-15GW22-B7-K Switch 15a Spdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "ศูนย์1.05 "สพทออนซ์ 5.6-25 องศาถึง 80 องศา C.0.094 "ออนซ์ 1.50สกรู฿791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON DZ-10GV22-1A สวิตช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับแบบสั้น
฿1,891 / หน่วย