Omron Dz-10gw22-1b6 | Switch 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น Low Ot | 6c918 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON DZ-10GW22-1B6 สวิทช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับแบบสั้น Low Ot | AE7ZQE 6C918

OMRON DZ-10GW22-1B6 สวิตช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับแบบสั้น Ot

In Stock
รายการ: AE7ZQE รุ่น: DZ-10GW22-1B6ข้ามอ้างอิง: 6C918
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
฿2,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น26.2mm
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน2.4mm
ความสูง1.1 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.406 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 14.10
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 80 องศา C.
การท่องเที่ยวมากกว่า0.035 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 3.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้งบานพับสั้น OT ต่ำ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นการเดินทางที่แตกต่างกันวัสดุที่ใช้ผลิตสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยประเภทขั้วราคา
OMRON DZ-10GW22-1A สวิตช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งแบบสั้น Hnge ต่ำ Ot | AC2JUM 2KRT9 DZ-10GW22-1A1.03 "0.095 "ฟีนอล9.5mmออนซ์ 14.12-13 องศาถึง 176 องศา Fประสาน฿1,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON DZ-10GW22-1B6 สวิตช์ 10a Dpdt ก้านลูกกลิ้งบานพับแบบสั้น Ot
฿2,193 / หน่วย