Omron E2e2-x2y1-m4 | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อินดัคทีฟ 12มม. ไม่มี | 1ea68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E2E2-X2Y1-M4 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ Inductive 12mm No | AA9NHJ 1EA68

OMRON E2E2-X2Y1-M4 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อินดักทีฟ 12 มม. No

In Stock
รายการ: AA9NHJ Model: E2E2-X2Y1-M4อ้างไขว้: 1EA68

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿9,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานโลหะ
กรณีที่วัสดุทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทวงจรลวด 2
การตรวจจับระยะทาง2mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง12mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว69mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA1, 4, 6, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 25
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 85 องศา C.
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: LED Indicator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นป้องกัน / ไม่มีการป้องกันเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวคะแนน NEMAคลื่นความถี่อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความต้องการไฟฟ้าราคา
OMRON E2E2-X3D1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 12mm No | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Shielded12mmสายเคเบิล 2m69mm4Xเฮิร์ตซ์ 1000-25 องศาถึง 70 องศา C.12 ถึง 24 VDC฿8,434
OMRON E2E2-X5Y1-M4 พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์อุปนัย 18 มม. ไม่ใช่ | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Shielded18mmขั้วต่อ M1275mm4Xเฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿10,905
OMRON E2E2-X5MY1-M4 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ Inductive 12mm No | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4ไม่ถูกปกป้อง12mmขั้วต่อ 2 ขา M1270mm4Xเฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿10,735
OMRON E2E2-X10MY1-M4 พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์อุปนัย 18 มม. ไม่ใช่ | AA9NHM 1EA 71 E2E2-X10MY1-M4ไม่ถูกปกป้อง18mmขั้วต่อ 2 ขา M1275mm4Xเฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿11,505
OMRON E2E2-X5Y1-US พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบอุปนัย 18 มม. ไม่ใช่ | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USShielded18mmสายเคเบิล 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿11,503
OMRON E2E2-X10MY1-US พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 18 มม. ไม่ใช่ | AA9NHQ 1EA 74 E2E2-X10MY1-USไม่ถูกปกป้อง18mmสายเคเบิล 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿10,484
OMRON E2E2-X2Y1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 12mm No | AE7ZLU 6C796 E2E2-X2Y1Shielded12mmสายเคเบิล 2m69mm-เฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿8,901

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E2E2-X2Y1-M4 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อินดักทีฟ 12 มม. No
฿9,719 / หน่วย