Omron E2f-x10e1 | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อินดัคทีฟ 30 มม. Npn ไม่มี | 6c827 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E2F-X10E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. Npn No | AE7ZMV 6C827

OMRON E2F-X10E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อุปนัย 30 มม. Npn No

In Stock
รายการ: AE7ZMV รุ่น: E2F-X10E1ข้ามอ้างอิง: 6C827

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿10,049 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจร3 สาย NPN
การตรวจจับระยะทาง10mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง30mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP68
ความยาว57mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 400
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Short-Circuit Protection, LED Indicator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุประเภทวงจรเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวคะแนน NEMAคลื่นความถี่ความต้องการไฟฟ้าราคา
OMRON E2F-X1R5F1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ Inductive 8mm Pnp No | AA9NHR 1EA75 E2F-X1R5F1พลาสติกPNP 3 สาย8mm30 "4Xเฮิร์ตซ์ 200012 ถึง 24 VDC฿12,907
OMRON E2F-X10E2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. Npn Nc | AB8YUK 2AKE9 E2F-X10E2เอบีเอส3 สาย NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 40010 ถึง 30 VDC฿9,539
OMRON E2F-X10F1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. Pnp No | AB8YUL 2AKF1 E2F-X10F1เอบีเอสPNP 3 สาย30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 40010 ถึง 30 VDC฿10,421
OMRON E2F-X1R5E2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 8 มม. Npn Nc | AB8YUP 2AKF4 E2F-X1R5E2เอบีเอส3 สาย NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 200010 ถึง 30 VDC฿11,435
OMRON E2F-X1R5E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 8 มม. Npn No | AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1พลาสติก3 สาย NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 200010 ถึง 30 VDC฿11,468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E2F-X10E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อุปนัย 30 มม. Npn No
฿10,049 / หน่วย