Omron E2f-x2e1 | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อินดักทีฟ 12 มม. Npn ไม่มี | 3xc02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E2F-X2E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 12 มม. Npn No | AD2ZWK 3XC02

OMRON E2F-X2E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อุปนัย 12 มม. Npn No

In Stock
รายการ: AD2ZWK รุ่น: E2F-X2E1อ้างอิงไขว้: 3XC02

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿10,411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจร3 สาย NPN
การตรวจจับระยะทาง2mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง12mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP68
ความยาว38mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 1500
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Short-Circuit Protection, LED Indicator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้องการไฟฟ้ากรณีที่วัสดุประเภทวงจรเส้นผ่าศูนย์กลางอัตราส่วน IPความยาวคะแนน NEMAคลื่นความถี่ราคา
OMRON E2F-X5F1 Proximity Sensor Inductive 18mm Pnp No | AA9NHU 1EA 77 E2F-X5F112 ถึง 24 VDCพลาสติกPNP 3 สาย18mm6847mm4Xเฮิร์ตซ์ 600฿9,523
OMRON E2F-X5Y1-US พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 18mm No | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24 ถึง 240 VACพลาสติกลวด 218mm6747mm4Xเฮิร์ตซ์ 25฿12,988
OMRON E2F-X5Y2-US พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 18mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20 ถึง 264 VACเอบีเอสSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 25฿10,746
OMRON E2F-X2Y2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 12 มม. Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 ถึง 264 VACเอบีเอสลวด 212mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 25฿11,050
OMRON E2F-X5E2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 18 มม. Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 ถึง 30 VDCเอบีเอส3 สาย NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 600฿9,207
OMRON E2F-X2E2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 12 มม. Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 ถึง 30 VDCเอบีเอส3 สาย NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,13เฮิร์ตซ์ 1500฿11,075
OMRON E2F-X2Y1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 12mm No | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 ถึง 240 VACพลาสติกลวด 212mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 25฿11,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E2F-X2E1 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อุปนัย 12 มม. Npn No
฿10,411 / หน่วย