Omron E5csvr1tf Ac100-240 | 1/16 Din ตัวควบคุมอุณหภูมิ เปิด/ปิด หรือ Pid | 1bef8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din Temperature Controller เปิด / ปิดหรือ Pid | AA8ZVZ 1BEF8

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din ตัวควบคุมอุณหภูมิเปิด/ปิดหรือ Pid

In Stock
รายการ: AA8ZVZ รุ่น: E5CSVR1TF AC100-240อ้างอิงข้าม: 1BEF8
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
฿13,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
โหมดการควบคุมเปิด / ปิดหรือ PID
ระยะเวลาควบคุมวินาที 20
ความลึก3.31 "
ประเภท DIN1/16
hysteresis0.2% ของ Full Scale
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240 VAC
ความยาว1.89 "
เอาท์พุตถ่ายทอด
วงดนตรีตามสัดส่วนPID ปรับแต่งเอง / อัตโนมัติ
ชนิดเซนเซอร์K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100
การตั้งค่าความแม่นยำ+/- 0.5% ของ PV หรือ +/- 10 องศา C
สลับฟังก์ชั่นSPST-NO
ชั่วคราว พิสัยขึ้นอยู่กับอินพุต
ชนิดภาพเขียนNEMA 4X / IP66
ความกว้าง1.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS9032896040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เปิด / ปิดหรือ PID พร้อมปรับแต่งอัตโนมัติตามต้องการ, อินพุตหลายตัว, ตัวบ่งชี้การเบี่ยงเบน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเอาท์พุตชนิดเซนเซอร์ราคา
OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din Temperature Controller เปิด / ปิดหรือ Pid | AA8ZWC 1BEH2 E5CSVQ1TF AC100-240แรงดันไฟฟ้าK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101฿12,909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din ตัวควบคุมอุณหภูมิเปิด/ปิดหรือ Pid
฿13,778 / หน่วย