Omron Ee-sx771p | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5mm Pnp | 2xel8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON EE-SX771P โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Pnp | AC3XKX 2XEL8

OMRON EE-SX771P โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Pnp

In Stock
รายการ: AC3XKX รุ่น: EE-SX771Pข้ามอ้างอิง: 2XEL8
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
฿3,184 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรPNP
ความลึก0.51 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม
อัตราส่วน IP60
ความยาว0.83 "
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน50mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง5mm (0.2 ")
นาที. ขนาดวัตถุ2 x 0.8 มม. ทึบแสง
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานมืด
ความต้องการไฟฟ้า5 ถึง 24 VDC
วิธีการตรวจจับผ่านลำแสง
รูปร่างT-สล็อต
ความกว้าง0.54 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้องการไฟฟ้าวัสดุของตัวเครื่องความลึกเวลาตอบสนองวิธีการตรวจจับรูปร่างความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
OMRON E3Z-D81 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 4 นิ้ว Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 ถึง 24 VDCPBT0.79 "1 มิลลิวินาทีการสะท้อนแสงแบบกระจายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.41 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿9,816
OMRON E3Z-D82 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 3 ฟุต Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 ถึง 24 VDCPBT0.79 "1 มิลลิวินาทีการสะท้อนแสงแบบกระจายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.41 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿10,465
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3Z-T81 49 ฟุต Pnp | AA9LCB 1DU 45 E3Z-T8112 ถึง 24 VDCPBT0.79 "1 มิลลิวินาทีผ่านลำแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.41 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿14,599
OMRON E3Z-LS81 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจาย 8 นิ้ว Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 ถึง 24 VDCPBT0.79 "1 มิลลิวินาทีกระจายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.41 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿16,288
OMRON E3X-MDA41 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 ถึง 24 VDCPBT2.75 "0.13 มิลลิวินาที-รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.39 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿29,972
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3T-ST14 3.28 ฟุต Pnp | AC3MVP 2UUL 5 E3T-ST1412 ถึง 24 VDCPBT0.37 "1 มิลลิวินาทีผ่านลำแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.28 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿12,964
OMRON E3T-FT13 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 19.68 นิ้ว Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 ถึง 24 VDCPBT0.14 "1 มิลลิวินาทีผ่านลำแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า0.47 "สายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม฿12,288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON EE-SX771P โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 5 มม. Pnp
฿3,184 / หน่วย