Omron H5f-kb | เครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตอล Daily Flush Vac | 14h253 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON H5F-KB ตัวตั้งเวลาแบบดิจิตอล Daily Flush Vac | AA6MAM 14H253

OMRON เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล H5F-KB Daily Flush Vac

In Stock
รายการ: AA6MAM รุ่น: H5F-KBข้ามอ้างอิง: 14H253
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
฿16,604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์15A @ 250 VAC
เวลาสำรอง5 ปี
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียม
สีสีเทาอ่อน
รูปแบบการติดต่อSPST-NO
ความลึก2.875 "
ความสูงของการแสดงผล8mm
ความสูง4"
HP ที่ 120V1/3
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ12
สูงสุด การตั้งเวลา7 วัน
นาที. การตั้งเวลานาที 1
การติดSurface หรือ Track
คะแนน NEMA1
จำนวนช่อง1
จำนวนเหตุการณ์ Pulse24
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงาน7 วัน
ชีพจรระยะเวลา1 วินาที ถึง 60 นาที
ชนิดภาพเขียนแผงยึด
แรงดันไฟฟ้า100-240 VAC
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9106905520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการติดชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
OMRON H5F-B ตัวจับเวลาแบบดิจิตอล Daily Track Vac | AA6MAL 14H252 H5F-B3.437 "1.875 "เปี่ยมติดตาม / ยึดพื้นผิว1.88 "฿17,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล H5F-KB Daily Flush Vac
฿16,604 / หน่วย