Omron S8vk-g01512 | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 1.2a 50/60hz | 21xp03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON S8VK-G01512 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03

OMRON S8VK-G01512 แหล่งจ่ายไฟดีซี 12vdc 1.2a 50/60hz

In Stock
รายการ: AF7LNP รุ่น: S8VK-G01512อ้างอิงข้าม: 21XP03
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
฿3,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ความลึก90mm
ความสูง90mm
เวลาพัก29 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240 VAC
การติดราง DIN
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แอมป์เอาต์พุต1.2
เสียงเอาต์พุต50mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 12
พีคแอมป์1.44
กำลังไฟ15W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง22mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8504409540

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกกำลังไฟความกว้างราคา
OMRON S8VK-G03012 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm฿4,574
OMRON S8VK-G06012 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm฿5,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON S8VK-G01512 แหล่งจ่ายไฟดีซี 12vdc 1.2a 50/60hz
฿3,307 / หน่วย